Surtido de destornilladores reversibles multifunción Punta plana/PH/TX/hexágono interior
Surtido destornilladores reversibles multif. PH/TX
CJTO. DESTORN. ZEBRA REVERSIBLE TX
ZEBRA

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alta resistencia a la abrasión
Puntas reversibles de una aleación especial de acero
Se pueden colocar una a una
8 compartimentos vacíos para puntas de 1/4 pulgadas; longitud: 25 mm
Pueden conseguirse pares de apriete elevados aplicando poca presión
Mango de destornillador ergonómico de 2 componentes
Hojas de datos(X)

ADAP-PUNTAS-1/4-L165MM
ZEBRA
VARILLA ZEBRA REVERSIBLE H1-P4

VARILLA ZEBRA REVERSIBLE H2-P6

VARILLA ZEBRA REVERSIBLE TX10-TX15

VARILLA-ZEBRA-REVERSIBLE-TX20-TX25

VARILLA-ZEBRA-REVERSIBLE-TX30-TX40

VARILLA ZEBRA REVERSIBLE SW4

VARILLA ZEBRA REVERSIBLE SW5

FMINRT-061377/061379

DDU /EINLAGE-MET-STESHSL-312X115X40